Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par 7

Article no.: 094619 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 par
    NOK  166,47 / par
  • from 12 par
    NOK  138,75 / par
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 407

Produktinformasjon

Technical Data

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Kontaktvärme upp till 250 °C
Hållarmaterial Polyester, aramid, glasfiber
Beläggning Nitril
Färg orange / svart
Användningsdata Flergångs
användningsområde Allround
Stickningsteknik 10G
Skärskyddsklass C
Norm EN 407
Produktslag Värmeskyddshandskar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX skär- och värmeskyddshanske med 10-gauge stickningsteknik. Skärskyddsklass C. kontaktvärmeskydd upp till 250°C (högst 15 sekunder).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.