Snij- en hittebestendige handschoenen, paar, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094619 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,25 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 11,05 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
1.057 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijbeschermingsklasse: C
  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Contacthitte tot 250 °C
Dragermateriaal Polyester, aramide, glasvezel
Coating Nitril
Kleur oranje / zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Inhoud 1
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 10G
Snijbeschermingsklasse C
Norm EN 407
Producttype Hittebestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094619 7
EAN/GTIN 4062406773366
Nummer fabrikant 094619 7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX snij- en hittebestendige handschoen in 10-gauge breitechnologie. Snijbeschermingsklasse C. Contacthittebescherming tot 250 °C (maximaal 15 seconden).

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Beschermt handen tegen contactwarmte tot 250 °C.
  • Voor werkzaamheden met hete, droge tot licht vochtige en oliebesmeurde werkstukken.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische en elektrische gevaren.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan