{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh | |
| Hitzebeständig bis | 250 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | C | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 4 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 3 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | C | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Brennverhalten, EN 407 | X | |
| Kontaktwärme, EN 407 | 2 | |
| Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril | |
| EN 407 Code | X2XXXX | |
| EN 388 Code | 4X31C | |
| Farbe | orange; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 7 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 10G | |
| Norm | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Trägermaterial | Aramide; Glasfaser; Polyester | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| Eigenschaften | abriebfest; ölgriff | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094619 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406773366 | |
| Herstellernummer | 094619 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |