{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| EN 388 | 4X31C | |
| EN 407 | X2XXXX | |
| Kontaktna vročina do | 250 °C | |
| Nosilni material | Poliester, aramid, steklena vlakna | |
| Prevleka | Nitril | |
| Barva | oranžen/črn | |
| Uporaba | za večkratno uporabo | |
| Vsebina | 1 | |
| Področje uporabe | Večnamensko | |
| Tehnologija pletenja | 10G | |
| Razred zaščite pred vrezi | C | |
| Standard | EN 407 | |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
| Številka izdelka | 094619 7 | |
| EAN/GTIN | 4062406773366 | |
| Številka proizvajalca | 094619 7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |