Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur 7

Réf.: 094619 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  14.60 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  12.15 / Paire
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
  • Classe de protection anti-coupure: C
  • Norme: EN 407

Détails du produit

Caractéristiques techniques

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Chaleur de contact jusqu'à 250 °C
Matériau support Polyester, aramide, fibre de verre
Revêtement Nitril
Couleur orange / noir
Utilisation réutilisable
Applications Polyvalents
Tricot technologique 10G
Classe de protection anti-coupure C
Norme EN 407
Type de produit Gants anti-chaleur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366

Description

Exécution:

Gants anti-coupures et anti-chaleur HOLEX avec technologie de tricot à jauge 10. Classe de protection contre les coupures C. Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 250 °C (max. 15 secondes).

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript