Nuo įpjovimo ir karščio saugančių pirštinių pora, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094619 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    13,80 € / 1 pora
  • Nuo 12 poros
    11,50 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
539 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh
Atsparu karščiui iki 250 laipsniai
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 3
Atsparumas perdūrimui 1
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
A: Degimo savybės, EN 407 X
B: Kontaktinė šiluma, EN 407 2
C: Atsparumas konvekcinei šilumai, EN 407 X
D: Spinduliavimo šiluma, EN 407 X
E: Mažas lydymosi purslų kiekis, EN 407 X
F: dideli lydinių purslai, EN 407 X
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
EN 407 kodas X2XXXX
EN 388 kodas 4X31C
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo karščio; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 10G
Standartas EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga aramidai; Stiklo pluoštas; Poliesteris
Danga vidinis paviršius
Savybės imti alyvuotiems daiktams; nedyla
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366
Gamintojo numeris 094619 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

HOLEX pirštinės, apsaugančios nuo įpjovimų ir karščio, naudojant 10 dydžio mezgimo technologiją. Apsaugos nuo įpjovimų klasė C. Apsauga nuo kontaktinio karščio iki 250°C (daugiausia 15 sekundžių).

Standartas:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Optimali apsauga tik tada, kai saugotina sritis yra visiškai uždengta. Jei naudojate apsaugines pirštines su užsegimu, patikrinkite, ar jos tvirtai laikosi. Apsauginės pirštinės neturi slysti. Pasirinkite tinkamą pirštinių dydį.
  • Saugokite rankas nuo mechaninių pavojų, įbrėžimų, pūslių ir kitų paviršinių sužalojimų.
  • Apsaugo rankas nuo kontaktinio karščio iki 250 °C.
  • Darbui su karštais, sausais arba šiek tiek drėgnais ir alyvuotais ruošiniais.

Netinkamas naudojimas
  • Nenaudokite šalia besisukančių staklių dalių.
  • Neapsaugo nuo cheminių, mikrobiologinių ir elektrinių pavojų.
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.