DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10

Č. pol.: 220353 10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava AlTiN
⌀ rezných hrán D 10 mm
Tolerancia menovitého ⌀ f9
Uhol sklonu zubov 20 Stupeň
Rezný materiál VHM
Uhol zápustného hrotu 90
Norma Výrobná norma
Úkosové frézovanie 45
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Typ N
Počet rezných hrán Z 2
⌀ D2 9,6
Dĺžka výčnelku L1 10
Celková dĺžka L 12,5 mm
Rozhranie DUO-LOCK DL10
odporúčaný uťahovací moment 20 mm
Rozmer cez steny SW 8 Nm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,06
Stopka so závitom
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu Fréza so závitom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220353 10
EAN/GTIN 4034221132338
Číslo výrobcu DL10E1002KK1000W90DA

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
235
Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
160
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Série DUO-LOCK HAIMER MILL: Môže sa používať ako univerzálny nástroj. Jedinečná geometria čelnej strany na rampovanie a kruhové vŕtanie. Prvá voľba pre použitie s krátkymi výstupkami. Série DUO-LOCK HAIMER MILL Power: Prvá voľba pre použitie s dlhými výstupkami a nestabilnými upínacími podmienkami. Pre obzvlášť hladký chod s dlhými výstupkami používajte prednostne nadstavce z pevného karbidu.