• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 10mm

Artikel-Nr.: 220353 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f9 D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Beschichtung AlTiN
Kühlschmierstoff ja
Länge gesamt L 25 mm
Durchmesser Schaft DS 7,5 mm
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung SAH01000185
Aufnahmeform Standard
Aufnahmegröße 0100
Länge Schaft LS 12,5 mm
Schneidstoff HC
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 12,41 mm
Funktionslänge 12,5 mm
Gewicht 13 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm Werksnorm
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB)
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidendurchmesser D1 10 mm
Toleranzklasse f9
Halsdurchmesser min. 9,6 mm
Schneidenlänge L1 10 mm
Kopflänge L 12,5 mm
Funktionslänge L1 12,5 mm
ISO-Fräsertyp N
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) 2
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) 2
Spiralwinkel 20 Grad
Profilwinkel 90 Grad
Schlüsselweite SW 8 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 220353 10
EAN / GTIN 4034221132338
Herstellernummer DL10E1002KK1000W90DA
Hersteller/verantwortliche Person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Als Universal-Werkzeug einsetzbar. Einzigartige Stirngeometrie zum Rampen und Bohrzirkularfräsen. Erste Wahl bei Anwendungen mit kurzen Auskragungen. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Erste Wahl bei Anwendungen mit langen Auskragungen und labilen Spannverhältnissen. Für besonders ruhigen Lauf bei langen Auskragungen bevorzugt VHM-Verlängerungen verwenden.