DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 10mm

Artikelnummer: 220353 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f9 D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Spiraalhoek: 20
  • Snijmateriaal: VHM
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating AlTiN
Snijkant-⌀ D 10 mm
Tolerantie nominale ⌀ f8
Spiraalhoek 20 graden
Snijmateriaal VHM
Verzinkboorpunthoek 90
Norm Fabrieksnorm
Fasenfrezen 45
Ingrijpingsbreedte ae bij freesbewerking 0,05×D bij kopieerfrezen
Type N
Aantal snijkanten Z 2
⌀ D2 9,6
Afkoppellengte L1 10
Totale lengte L 12,5 mm
DUO-LOCK interface DL10
Aanbevolen aanhaalmoment 20 mm
‌Sleutelwijdte SW 8 Nm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06
Schacht met schroefdraad
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Producttype Inschroeffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 220353 10
EAN/GTIN 4034221132338
Nummer fabrikant DL10E1002KK1000W90DA
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
235
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Toepasbaar als universeel gereedschap. Unieke kopse geometrie voor aanloopfrezen en helicoïdaal frezen. Eerste keuze bij toepassingen met korte uitsteeklengtes. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Eerste keuze bij toepassingen met lange uitsteeklengtes en onevenwichtige spanomstandigheden. Voor een bijzonder rustige loop bij lange uitsteeklengtes, bij voorkeur VHM-verlengstukken gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan