DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC 10 mm

Réf.: 220353 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
⌀ dents D 10 mm
Tolérance ⌀ nominal f8
Angle d'hélice 20 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90
Norme Norme usine
Chanfreinage 45
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,05×D pour le copiage
Type N
Nombre de dents Z 2
⌀ D2 9,6
Longueur de col L1 10
Longueur totale L 12,5 mm
Interface DUO-LOCK DL10
Couple de serrage recommandé 20 mm
Ouverture de clé 8 Nm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,03
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,06
Queue avec filetage
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 220353 10
EAN / GTIN 4034221132338
Réf. fabricant DL10E1002KK1000W90DA

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
130
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilisation comme outil universel. Géométrie frontale exclusive pour le fraisage en plongée oblique et le fraisage-alésage par interpolation. Premier choix pour les applications avec porte-à-faux courts. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Premier choix pour les applications impliquant des porte-à-faux longs et des conditions de serrage difficiles. Pour un fonctionnement particulièrement silencieux pour les porte-à-faux longs, utiliser de préférence des rallonges en carbure monobloc.