{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | AlTiN | |
Oštrice ⌀ D | 10 mm | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Kut spirale | 20 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Vrh kuta upuštača | 90 | |
Standard | Tvornička norma | |
Glodala s radijusom | 45 | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Tip | N | |
Broj oštrica Z | 2 | |
⌀ dn | 9,6 | |
Duljina izboja L1 | 10 | |
Ukupna duljina L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK prihvat | DL10 | |
preporučeni stezni moment | 20 mm | |
Duljina ključa SW | 8 Nm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Drška | s navojem | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Vrsta proizvoda | Vijčano glodalo |
Broj artikla | 220353 10 | |
EAN / GTIN | 4034221132338 | |
Broj proizvođača | DL10E1002KK1000W90DA |