{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Bevonat | AlTiN | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Tűrés névleges ⌀ | f8 | |
Spirálszög | 20 fok | |
Szerszámanyag | VHM | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Élletörő marás | 45 | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,05×D szélezésnél | |
Típus | N | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Kinyúlási hossz L1 | 10 | |
Teljes hossz L | 12,5 mm | |
DUO-LOCK interfész | DL10 | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 20 mm | |
Kulcsnyílás SW | 8 Nm | |
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Szár | menettel | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró |
Cikkszám | 220353 10 | |
EAN / GTIN | 4034221132338 | |
Gyártó száma | DL10E1002KK1000W90DA |