{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pinnoitus | AlTiN | |
| Terän ⌀ D | 10 mm | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f9 | |
| Nousukulma | 20 astetta | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Kärkiupottimen kärkikulma | 90 | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Viistejyrsintä | 45 | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
| Tyyppi | N | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| ⌀ D2 | 9,6 | |
| Ulkonema L1 | 10 | |
| Kokonaispituus L | 12,5 mm | |
| DUO-LOCK-liittymä | DL10 | |
| Suositeltu kiristysmomentti | 20 mm | |
| Avainkoko SW | 8 Nm | |
| Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | |
| Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 | |
| Varsi | Kierteellinen | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Tuotetyyppi | Jyrsin kiinnityskierteellä |
| Tuotekoodi | 220353 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221132338 | |
| Valmistajan numero | DL10E1002KK1000W90DA | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |