{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Longitud total L | 25 mm | |
| Diámetro del mango DS | 7,5 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | SAH01000185 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Tamaño del asiento | 0100 | |
| Longitud vástago LS | 12,5 mm | |
| Material de corte | HC | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 12,41 mm | |
| Longitud funcional | 12,5 mm | |
| Peso | 13 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo D1 | 10 mm | |
| Clase de tolerancia | f9 | |
| Diámetro del cuello mín. | 9,6 mm | |
| Longitud de filo L1 | 10 mm | |
| Longitud de cabeza L | 12,5 mm | |
| Longitud funcional L1 | 12,5 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Número de cortes activos (circunferencial) | 2 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) | 2 | |
| Ángulo de hélice | 20 grados | |
| Ángulo de perfil | 90 grados | |
| Ancho de llave SW | 8 mm | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 220353 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221132338 | |
| Número del fabricante | DL10E1002KK1000W90DA | |
| Fabricante/responsable | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |