{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Prevleka | AlTiN | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Kot spirale | 20 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Posnemanje roba | 45 | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 2 | |
⌀ D2 | 9,6 | |
Prevesna dolžina L1 | 10 | |
Celotna dolžina L | 12,5 mm | |
Vmesnik DUO-LOCK | DL10 | |
priporočeni zatezni moment | 20 mm | |
Zev ključa SW | 8 Nm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 | |
Držalo | z navojem | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Vrsta izdelka | Rezkar za privijačenje |
Številka izdelka | 220353 10 | |
EAN/GTIN | 4034221132338 | |
Številka proizvajalca | DL10E1002KK1000W90DA |