DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 10mm

Article no.: 220353 10
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Spiralvinkel: 20
  • Skärmaterial: VHM
  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning AlTiN
skär-⌀ D 10 mm
Tolerans nom.-⌀ f8
Spiralvinkel 20 grad
Skärmaterial VHM
Spetsvinkel konisk försänkare 90
Norm Verkstadsnorm
Fasfräsning 45
Ingreppsbredd ae vid fräsning 0,05×D vid valsfräsning
Typ N
Antal skär Z 2
⌀ D2 9,6
Utkragningslängd L1 10
totallängd L 12,5 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL10
rekommenderat åtdragningmoment 20 mm
Nyckelvidd SW 8 Nm
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,06
Skaft med gänga
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Produktslag Kopierfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 220353 10
EAN / GTIN 4034221132338
Manufacturer number DL10E1002KK1000W90DA
Manufacturer/responsible person HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borrcirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.