{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DP490 | |
Chemický podklad | epoxidová živica | |
Dynamická viskozita | 52 mPas | |
Tvar | pevný | |
Teplota spracovania | 20 °C - 25 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 120 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 240 min - 360 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 4 min - 6 min | |
Vlastnosť | trvalo pružné; vodeodolné; odolný proti poveternostným vplyvom | |
vhodné pre materiál | Plast; Kov; Drevo | |
maximálna škára | 0,15 mm | |
Pevnosť v ťahu | 0,06 N/mm2 | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 31 N/mm2 | |
Pevnosť presahu | 31 N/mm2 | |
Farba | cierna | |
Objem náplne | 50 g | |
Teplota skladovania | 15 °C - 25 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 15 Mesiac | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo | |
odolné voči nárazom a vibráciám | Áno |
Číslo položky | 083374 DP490 | |
EAN/GTIN | 4054596678262 | |
Číslo výrobcu | 7100200499 |