{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | DP490 | |
| Kemijska baza | Epoksidna smola | |
| Dinamična viskoznost | 52 mPas | |
| Oblik | fiksno | |
| Temperatura obrade | 20 °C - 25 °C | |
| Temperatura na području primjene | −55 °C - 120 °C | |
| Čvrstoća prema | 240 min - 360 min | |
| Funkcionalna čvrstoća prema | 4 min - 6 min | |
| Osobina | jako elastično; vodootporno; otporan na vremenske uvjete | |
| prikladno za materijal | Plastika; Metal; Drvo | |
| maksimalna dimenzija pukotina | 0,15 mm | |
| Vlačna čvrstoća | 0,06 N/mm2 | |
| Vlačno smična čvrstoća | 31 N/mm2 | |
| Otpornost na preklapanje | 31 N/mm2 | |
| Boja | crna | |
| Količina punjenja | 50 g | |
| Temperatura skladištenja | 15 °C - 25 °C | |
| Rok trajanja od datuma proizvodnje | 15 mjesec | |
| prikladno za pištolj za ručno doziranje | 083373 | |
| prikladno za klipove za punjenje | 083375 KOLBEN 3 | |
| prikladno za cijevi za miješanje | 083383 MIXER | |
| Vrsta proizvoda | Dvokomponentno ljepilo | |
| otporno na udarce i vibracije | Da |
| Broj artikla | 083374 DP490 | |
| EAN / GTIN | 4054596678262 | |
| Broj proizvođača | 7100200499 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |