{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | DP100 PLUS | |
Chemický podklad | epoxidová živica | |
Dynamická viskozita | 19 000 mPas | |
Tesnosť | 1,15 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 80 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 2 880 min | |
vhodné pre materiál | Hliník; Ocel; Plast; sklo; Drevo | |
Pevnosť v ťahu pri šmyku | 7 N/mm2 | |
Pevnosť presahu | 24 N/mm2 | |
Farba | transparentná | |
Objem náplne | 50 g | |
Teplota skladovania | 16 °C - 25 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 20 Mesiac | |
Označenie nebezpečných látok | GHS07: Výkričník; GHS09: Životné prostredie | |
Druh produktu | Dvojzložkové lepidlo | |
odolné voči nárazom a vibráciám | nie |
Číslo položky | 083374 DP100PLUS | |
EAN/GTIN | 638060089767 | |
Číslo výrobcu | 7100148750 |