{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Scotch-Weld | |
| Producentbetegnelse | DP490 | |
| Farve | sort | |
| Opbevaringstemperatur fra | 15 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 25 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 15 måneder | |
| Spaltemål, maks. | 0,15 mm | |
| Egnet til materiale | kunststof; metal; træ | |
| Kemisk basis | epoxyharpiks | |
| Kemisk form | fast | |
| Påfyldningsmængde | 50 g | |
| Dynamisk viskositet min. | 52 mPas | |
| Håndfasthed efter min. | 240 min | |
| Håndfasthed i henhold til maks. | 360 min | |
| Funktionel styrke efter min. | 4 min | |
| Funktionel styrke til maks. | 6 min | |
| Trækforskydningsstyrke min. | 31 N/mm2 | |
| Trækstyrke | 0,06 N/mm2 | |
| Overlapningsstyrke | 31 N/mm2 | |
| Bestandig mod stød og vibrationer | ja | |
| Bearbejdningstemperatur min. | 20 °C | |
| Bearbejdningstemperatur maks. | 25 °C | |
| Temperaturområde min. | -55 °C | |
| Temperaturområde maks. | 120 °C | |
| Egenskab | bestandighed mod vind og vejr; sej elastisk; thixotrop; vandbestandig | |
| Produkttype | tokomponent-lim |
| Artikelnummer | 083374 DP490 | |
| EAN/GTIN | 4054596678262 | |
| Producentnummer | 7100200499 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |