2zložkové lepidlo DP8405

Č. pol.: 083374 DP8405
(50,98 € / 100 Millilitre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu DP8405
Chemický podklad akrylát
Dynamická viskozita 50 000 mPas
Tesnosť 1,07 g/cm3
Tvar tekuté
Teplota spracovania 20 °C
Teplota Rozsah použitia -40 °C - 90 °C
Pevnosť bez fixácie podľa 14 min - 16 min
Funkčná pevnosť podľa 15 min
Vlastnosť trvalo pružné; bez zápachu
vhodné pre materiál Plast; Kov
vhodné pre rozsah použitia povrchy s práškovým lakovaním
maximálna škára 0,3 mm
Pevnosť v ťahu 30 N/mm2
Pevnosť v ťahu pri šmyku 17 N/mm2
Pevnosť presahu 30 N/mm2
Farba zelená
Objem náplne 45 g
Teplota skladovania 15 °C - 25 °C
Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň; GHS07: výkričník; GHS09: Životné prostredie
Druh produktu Dvojzložkové lepidlo
odolné voči nárazom a vibráciám Áno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 083374 DP8405
EAN/GTIN 051115689635
Číslo výrobcu 7100009688

Popis

Prevedenie:

Húževnaté elastické 2-zložkové lepidlo na rýchle a ľahké spracovanie a trvalé pevné spoje. Vytvrdzuje pri izbovej teplote.
Elastické akrylátové lepidlo odolné voči nárazu pre veľmi pevné lepenie plastov, ako sú ABS, PC, PMMA, PVC a pod., ako aj kovov.

Použitie:

Použite ručnú dávkovaciu pištoľ Č. 083373 Veľ. PISTOLE spolu s posuvným piestom Č. 083375 Veľ. KOLBEN10 a zmiešavacou rúrkou Č. 083375 Veľ. MIXER.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ID výrobcu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka