Skrine GARANT GridLine
Nová dimenzia pracovných staníc a úložných riešení. S inovatívnymi skriňami z radu GARANT GridLine teraz predstavujeme posledný chýbajúci prvok v našich nových pracovných staniciach a úložnom systéme GARANT GridLine. Prekvapí vás, aký jednoduchý a efektívny, praktický a nekomplikovaný a úžasne modulárny je tento nový systém.
Skriňa s krídlovými dvierkami
Nie všetky skrine sú rovnaké. Najlepším dôkazom toho sú nové skrine s krídlovými dvierkami v rade GARANT GridLine. Nivelačná základňa alebo LED osvetlenie – skupina Hoffmann vyvinula niekoľko noviniek, ktoré vám uľahčia každodennú prácu.
- Priezory v dvierkach odolných voči skrúteniu pre rýchlu kontrolu uloženého obsahu, plechové dvierka zaisťujú optimálnu bezpečnosť.
- Rýchle, spoľahlivé a jednoduché prispôsobenie pomocou štyroch skrutiek pre nastavenie výšky.
- Vynikajúca viditeľnosť vďaka voliteľnému bočnému LED osvetleniu alebo jednobodovému osvetleniu. Jednoduchá inštalácia pomocou magnetov.
- Veľmi vysoká bezpečnosť a dokonalá čistota vďaka modernej plechovej konštrukcii s hladkými povrchmi bez drsných hrán a so zaoblenými rohmi.
Skriňa s posuvnými dvierkami
Tento typ dvierok zaisťuje vynikajúcu priestorovú úspornosť, pretože na ich otvorenie nie je potrebný žiadny ďalší priestor. Nové skrine s posuvnými dvierkami z radu GARANT GridLine majú rovnaké vlastnosti ako skrine s krídlovými dvierkami a navyše majú špeciálnu zarážku vyvinutú pre posuvné dvere.
- Posuvné dvere odolné proti skrúteniu je možné zablokovať v otvorenej a zatvorenej polohe.
- Káblové vstupy a káblové priechodky pre individuálnu konfiguráciu zákazníkom, odnímateľná podlaha pre vedenie káblov.
- Dobre viditeľný úložný priestor vďaka nakloneným policiam z pozinkovaného plechu na uloženie vložiek z tvrdenej peny.
Skriňa na nástroje
Nová skriňa na nástroje z radu GARANT GridLine je skutočným priestorovo úsporným zázrakom. Nová koncepcia zásuviek vám umožní nájsť všetky predmety, ktoré potrebujete v priebehu dňa (nástroje, skrutky atď.), na svojom mieste na malom priestore – ideálne v kombinácii s individuálne navrhnutou vložkou z tvrdenej peny – na zaistenie maximálnej spoľahlivosti a prehľadnosti.
- Optimálny prístup k celej ploche zásuvky vďaka úplnej vysúvateľnosti v kombinácii s novým typom koncepcie zásuvky pre optimálne vybavenie modulárnymi systémami usporiadania.
- Pohodlné otváranie zásuviek vďaka kvalitným hliníkovým úchytom pre ľahké otváranie.
- Veľmi pohodlné používanie, dokonca aj v extrémnych podmienkach, vďaka 2-zložkovej rukoväti z Haptoprénu.
Systémy delenia zásuviek, ako sú drážkové priečky, škatule alebo vložky z tvrdenej peny, zabezpečujú ešte väčšiu štruktúrovanosť a prehľadnosť.
Efektivita // Ergonómia // Emócia
EFEKTIVITA – Vysoká nosnosť
- Skrine na nástroje v novom rade GARANT GridLine dokážu uniesť až 2 000 kg.
- Celkovú hmotnosť 2 000 kg možno ľahko zdvojnásobiť, lebo na skriňu na nástroje je možné položiť druhú skriňu s ďalšími dvomi tonami.
- Nosnosť skríň s krídlovými dvierkami je až jedna tona, aj keď verzia pre ťažké zaťaženie ponúka nosnosť 1 600 kg.
- Pojazdné skrine unesú celkovú hmotnosť od 500 do 800 kg v závislosti od priemeru koliesok.
- Pre zásuvky skrine ponúkame dva rôzne typy nosnosti: do 75 kg a do 200 kg.
EFEKTIVITA – optimálne využitie priestoru a stabilita
Nový rad GridLine charakterizuje modularita, ktorá je badateľná z každého aspektu. Rozchod 25 mm sa používa zvnútra aj zvonku a zaisťuje flexibilitu nielen systému usporiadania v zásuvkách, ale aj samotného nábytku. Na vrch skrine na nástroje je možné umiestniť skriňu s krídlovými dvierkami s výškou 1 meter.
EFEKTIVITA – rýchla, jednoduchá a bezpečná inštalácia
Používateľ teraz môže jednoducho vyrovnať otvorené výklopné dvere alebo skrinku s posuvnými dverami vo vode pomocou imbusového kľúča so štyrmi nastaviteľnými nožičkami. Predtým bolo zarovnanie radu piatich alebo viacerých skríň náročnou úlohou. Teraz je to oveľa jednoduchšie. Zaoberali sme sa aj bezpečnostným aspektom: keďže všetky otvory boli predvŕtané, možno teraz skrine k sebe priskrutkovať.
ERGONÓMIA – optimálne osvetlenie a bezpečná práca
Osvetlenie tak, ako má byť. Ako voliteľné príslušenstvo k skriniam s krídlovými a posuvnými dvierkami ponúkame profilové LED svetlá. Tieto svetlá spĺňajú všetky príslušné normy. K dispozícii sú dva varianty – oba fungujú na princípe chladničkového osvetlenia. Základný variant dosahuje presvetlenie vnútorného priestoru skrine až 80 až 85 percent. Rozšírená verzia ponúka osvetlenie 100 % priehradiek.
V spojení s ergonómiou a osvetlením sa čoraz väčší dôraz kladie na zaistenie zdravia a bezpečnosti. V týchto skriniach sú rezné nástroje často uložené s ostrými hranami smerom nahor. Riziko úrazu netreba podceňovať. Použitie LED osvetlenia teraz umožňuje znížiť toto riziko na minimum.
EMÓCIE – neuveriteľne dobrý hmatový zážitok
Nové 2-zložkové rukoväte ponúkajú bezpečnosť a pohodlie. Optimálne padnú do ruky a sú odolnejšie proti šmyku. A protišmyková gumená podložka GARANT zaistí, že všetko zostane v zásuvke na svojom mieste. Skriňa ponúka dvojitú funkciu: na jednej strane zaistí uložené veci, na druhej strane ponúka vyvýšené body ako zarážky v pozdĺžnom a priečnom smere. To znamená, že ani okrúhly komponent sa neodvalí v žiadnom smere.
Skrine – Made in Germany
Ak si objednáte skriňu od skupiny Hoffmann, vaša objednávka skončí v Reutlingene pri Stuttgarte. Práve tam sa na výrobnej ploche 13 500 m² vyrábajú pracovné stanice a úložné zariadenia pre celosvetovú distribúciu. Prakticky všetky požiadavky zákazníkov možno splniť, alebo ako hovorí Dirk Glück, generálny riaditeľ spoločnosti GARANT Productions GmbH: „Zákazník si môže vybrať buď štandardný výrobok z nášho nádherného oranžového katalógu, alebo si môže objednať skriňu vyrobenú na mieru podľa svojich individuálnych požiadaviek.“