Cevni sistem 1/2 cole, Tip: SET

Št. art.: 084420 SET
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084420 SET
EAN/GTIN 4037728390010
Številka proizvajalca 239000

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

2 cevna modula po 15 cm (= 30 cm);
3 okrogle šobe z notranjim ⌀ = 6,4/9,5/12,7 mm;
1 ploščata šoba širine 35 mm;
1 navojni priključek, 3/8-colski (⌀ 16,7 mm);
1 navojni priključek, 1/2-colski (⌀ 20,7 mm)

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico