Cevni sistem 1/2 cole, Tip: FD

Št. art.: 084420 FD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
394 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva oranžna
Delovni tlak maks. 6 bar; 6 bar
Količina pretoka 28 l/min
Vrsta izdelka šoba
Priključek natikanje
Oblika izhodna šobe okroglo
Primerno za tekočine; zrak
Material umetne mase
Premer šobe zunaj 26 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084420 FD
EAN/GTIN 4037728298422
Številka proizvajalca 0290084-2
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

po 1 ploščata šoba širine 35 in 63 mm

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.