Cevni sistem 1/2 cole, Tip: MODUL

Št. art.: 084420 MODUL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: MODUL
Vsebina garnitura
Produktart Sistem hlajenja
Delovni tlak maks. 6 bar
Material umetne mase
Področje uporabe Hladilno mazalno sredstvo; zrak
Količina pretoka 28 l/min
Velikost navoja G1/2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084420 MODUL
EAN/GTIN 4037728310018
Številka proizvajalca 231000
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

2 cevna modula po 15 cm (2 × 5 posamičnih delov = 30 cm)

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.