Cevni sistem 1/2 cole RD

Št. art.: 084420 RD
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
177 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sistem hlajenja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084420 RD
EAN/GTIN 4037728298361
Številka proizvajalca 0290083-6

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

po 2 okrogli šobi z notranjim ⌀: 6,4/9,5/12,7 mm

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico