{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: YR | |
| Produktart | Sistem hlajenja | |
| Material | umetne mase | |
| Količina pretoka | 28 l/min | |
| Velikost navoja | G1/2 | |
| Delovni tlak maks. | 6 bar | |
| Področje uporabe | Hladilno mazalno sredstvo; zrak | |
| Vsebina | garnitura |
| Številka izdelka | 084420 YR | |
| EAN/GTIN | 4037728298545 | |
| Številka proizvajalca | 0290085-4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de |