Cevni sistem 1/2 cole, Tip: GA

Št. art.: 084420 GA
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: GA
Produktart Sistem hlajenja
Material umetne mase
Količina pretoka 28 l/min
Velikost navoja G1/2
Delovni tlak maks. 6 bar
Področje uporabe Hladilno mazalno sredstvo; zrak
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 084420 GA
EAN/GTIN 4037728298743
Številka proizvajalca 0290087-4
Proizvajalec/odgovorna oseba ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Opis

Izvedba:

Cevni sistem iz umetne mase za hladilno mazalno sredstvo in zrak. Obratovalni tlak do največ 6 barov, z objemkami vel. CLAMP do 60 barov.
  • Združljiv s skoraj vsemi običajnimi cevnimi sistemi brez adapterja.
  • Modularni vtični sistem, za individualno urejanje s pomočjo montažnih klešč.
  • Količina pretoka: pribl. 28 l/min. (1/2-colsko), največji zunanji ⌀ 26 mm.

Obseg dobave:

2 navojna priključka NPT, 3/8-colska (16,7 mm);
2 navojna priključka NPT, 1/2-colska (20,7 mm)

Opomba:

3/8-colska izvedba po ponudbi.