Cenově výhodné balení – spojování hran 6GP48

Artiklové číslo: GG8070 50
Nový produkt
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 9200,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GreenPlus
Označení výrobce 6GP48
Směrnice/označování Značka CE
Barva Zelená
Teplota skladování min. 5 °C
Teplota skladování max. 23 °C
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíce
Max. velikost mezery 0,2 mm
Velikost závitu max. M20
Vhodné pro materiál kov
Chemický základ Methakryláty
Chemická forma Kapalné
Objem náplně 50 ml
Hustota 1,1 g/cm3
Dynamická viskozita min. 400 mPas
Dynamická viskozita max. 700 mPas
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Pevnost ruky po min. 5 min
Pevnost ruky po max. 15 min
Funkční pevnost po min. 60 min
Funkční pevnost po max. 180 min
Odlamovací moment min. 40 Nm
Bod vzplanutí 65 °C
Použití teplotního rozsahu min. -55 °C
Použití teplotního rozsahu max. 180 °C
Rozsah použití Lepidlo na funkční spojení; Upevnění ložiska; Závitové těsnění
Vlastnosti Fluoreskující pod UV světlem; Rychle tvrdnoucí
Druh produktu Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG8070 50
EAN / GTIN 4067263137313
Číslo výrobce GG8070 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve střihu).
Typ 6GP48. Rychle tvrdnoucí, tepelně odolný produkt pro upevnění válcových spojů. K upevnění vložek válců v blocích motoru. Vhodné také pro montáž ložisek do topných pecí, kamen a sporáků.

Rozsah dodávky:

5 ks lepidlo na funkční spojení, 50 ml, č. 088070.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem bez výstražného symbolu nebezpečnosti č. 088004.