Pack promotionnel Produit de fixation 6GP48

Réf.: GG8070 50
Nouveau produit
Fixer le prix 5 unités (368,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Sommaire (ml) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Référence fabricant 6GP48
Directive / Marquage marquage CE
Couleur vert
Température de stockage de 5 °C
Température de stockage jusqu’à 23 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Ecart max. 0,2 mm
Taille de filetage max. M20
Pour matériau métal
Base chimique méthacrylates
Forme chimique aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Densité 1,1 g/cm3
Viscosité dynamique min. 400 mPas
Viscosité dynamique max. 700 mPas
Classe de résistance force élevée
Maniabilité après min. 5 min
Maniabilité après max. 15 min
Utilisable après min. 60 min
Utilisable après max. 180 min
Couple initial de décollement min. 40 Nm
Point d’éclair 65 °C
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 180 °C
Domaine d’utilisation fixation de roulements; jointoyage; produits d’étanchéité pour filetages
Propriété durcissement rapide; fluorescence sous les rayons UV
Type de produit produit de jointoyage

Identification et classification

Référence article GG8070 50
EAN / GTIN 4067263137313
Réf. fabricant GG8070 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).
Type 6GP48. Produit résistant à la chaleur et à durcissement rapide pour la fixation des produits de jointoyage cylindriques. Permet la fixation des douilles de roulement cylindriques dans des blocs moteurs. Convient également à la fixation des roulements dans des fours thermiques.

Livraison:

5 produits de fixation, 50 ml, 088070.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.