{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Chemische basis | Methacrylate | |
| Dynamische viscositeit | 400 mPas - 700 mPas | |
| Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Vlampunt | 100 °C | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 180 °C | |
| Handvastheid na | 5 min - 15 min | |
| Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
| Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; snel hardend | |
| Duurzaamheid | GARANT GreenPlus | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| geschikt voor toepassingsgebied | verbindingsmiddel; Schroefdraadafdichting | |
| Voor draadafmeting M tot | M20 | |
| maximale spleetmaat | 0,2 mm | |
| Sterkteklasse | Zeer sterk | |
| Minimaal losbreekmoment | 40 Nm | |
| Kleur | groen | |
| Inhoud | 50 ml | |
| Opslagtemperatuur | 5 °C - 23 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
| Serie | GreenPlus | |
| Producttype | Opvulmiddel |
| Artikelnummer | GG8070 50 | |
| EAN/GTIN | 4067263137313 | |
| Nummer fabrikant | GG8070 50 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |