GARANT Vorteilspack 5 Stück Fügeverbindung 6GP48

Artikel-Nr.: GG8070 50
Neuheit
Setpreis 5 Stück (368,00 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
6GP48
Richtlinie / Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung
Farbe
grün
Haltbarkeit ab Herstelldatum
24 Monate
Spaltmaß max.
0,2 mm
Gewindegröße max.
M20
geeignet für Material
Metall
Chemische Basis
Methacrylate
chemische Form
flüssig
Füllmenge
50 ml
Dichte
1,1 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
400 mPas
Dynamische Viskosität max.
700 mPas
Festigkeitsklasse
hochfest
Handfestigkeit nach min.
5 min
Handfestigkeit nach max.
15 min
Funktionsfestigkeit nach min.
60 min
Funktionsfestigkeit nach max.
180 min
Losbrechmoment min.
40 Nm
Flammpunkt
65 °C
Temperatureinsatzbereich min.
-55 °C
Temperatureinsatzbereich max.
180 °C
Einsatzbereich
Fügeverbindung; Gewindedichtung; Lagerbefestigung
Eigenschaft
fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend
Lagertemperatur min.
5 °C
Lagertemperatur max.
23 °C
Produktart
Fügeprodukt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8070 50
EAN / GTIN 4067263137313
Herstellernummer GG8070 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bei der Fertigungstechnik Fügen werden zwei oder mehr Teile schlüssig miteinander verbunden. Beim Einsatz des Klebers wird die volle Fügefläche zur festen Verbindung genutzt. Hohe Kraftübertragung und dynamische Belastungen werden ermöglicht (hohe Scherfestigkeit).
Typ 6GP48. Schnell aushärtendes wärmebeständiges Produkt zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen. Zum Befestigen von Zylinder-Laufbuchsen in Motorblöcken. Auch zur Lagerbefestigung in Wärmeöfen geeignet.

Lieferumfang:

5 Stück Fügeverbindung 50 ml Nr. 088070.

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.