{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Mera S | 4,2 mm | |
Celotna dolžina L | 54 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Vsebina | 5 | |
Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
Številka izdelka |
GG1121 6
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4045197736123
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
GG1121 6
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |