{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 8 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Mera S | 5,6 mm | |
| Celotna dolžina L | 59 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Oblika držala | HB | |
| Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Vsebina | 5 | |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |
| Številka izdelka | GG1121 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197736130 | |
| Številka proizvajalca | GG1121 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |