• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze pentru debavurare, din carbură 90°

Cod articol.: GG1121 6
Setați prețul 5 bucăți (19,57 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.020 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 D (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Strat de acoperire TiAlN
Lubrifiant de răcire da
Diametru tăiş Dc 6 mm
Unghi teşitură 45 grade
Lungimea totală L 54 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungime de tăiere Lc 4,2 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Clasa de toleranţă h6
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Număr de piese 5 buc.
Vorschub pro Zahn fz 0,03 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 4,2 mm
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HB
Aer indicat în anumite condiţii
Denumirea producătorului VHM-Entgrater 90°
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Unghi de reglare 45
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghiuri de profil 90 grade
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h6
Greutate 20 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Inel colorat Fără
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală; Canale complete

Identificare și clasificare

Cod articol GG1121 6
EAN / GTIN 4045197736123
Număr producător GG1121 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
60
Oţel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,1 mm.
Similar Cod 208121.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.