Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo, Število orodij: 7

Št. art.: 952319 7
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 6×10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 6×10
Širina 150 mm
Globina 250 mm
Širina v G 6
Globina v G 10
Število orodij 7
Izvedba Z vijačnim ključem (obročni in viličasti ključ)
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952319 7
Kopiraj
EAN/GTIN 4067263886389
Kopiraj
Številka proizvajalca 952319 7
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952319-7_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/SI/sl/hsi/p/952001">952001 vel. 952319: 1 St.
Viličasto obročni ključ z ragljo GARANT art. 952319-7_614812", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/SI/sl/hsi/p/614812">614812 vel. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 kos