Kilpinių /terkšlinių veržliarakčių rinkinys, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 952319 7
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
59 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Putplasčio charakteristika LD45, storis: 30
  • Stalčiaus užpildymo lygis G: 6×10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Putplasčio charakteristika LD45, storis 30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G 6×10
Plotis 150 mm
Gylis 250 mm
Plotis  G 6
Gylis  G 10
Įrankių skaičius 7
Modelis su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Produkto rūšis Putplasčio įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952319 7
Kopijuoti
EAN / GTIN 4067263886389
Kopijuoti
Gamintojo numeris 952319 7
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952319-7_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/LT/lt/metmatus/p/952001">952001 dyd. 952319: 1 vnt.
GARANT terkšliniai / kilpiniai veržliarakčiai Nr. 952319-7_614812", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/LT/lt/metmatus/p/614812">614812 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai