Jeu de clés à fourches/clés à œil à cliquet, Nombre d'outils: 7

Réf.: 952319 7
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en G: 6×10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en G 6×10
Largeur 150 mm
Profondeur 250 mm
Largeur en G 6
Profondeur en G 10
Nombre d'outils 7
Exécution avec clé (à fourche et à œil)
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Identification et classification

Référence article 952319 7
Copier
EAN / GTIN 4067263886389
Copier
Réf. fabricant 952319 7
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Jeux d’outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952319-7_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/952001">952001 réf. 952319: 1 pièces
Clés à fourches / clés à œil à cliquet GARANT 952319-7_614812", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/CH/fr/sfs/p/614812">614812 réf. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: 1 pièce de chaque