Set de chei combinate / inelare cu clichet, Număr de scule: 7

Cod articol.: 952319 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 7 buc.
Lățime spumă 150 mm
Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht Hartschaumeinsatz
partea descrisă, Gri Kontrastfarbe (untere Schaumschicht)
Adâncime spumă 250 mm
Înălțime spumă 75 mm
Lățime spumă în G 6
Adâncime spumă în G 10
Denumirea producătorului Maul-/Ratschen-Ringschlüssel-Satz
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri
Cu funcţie de clichet da
Număr de unelte 7
Mărimi cuprinse 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 8 mm; 9 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 952319 7
EAN / GTIN 4067263886389
Număr producător 952319 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 952319: 1 buc.
GARANT Cheie combinată / cheie inelară cu clichet Cod 614812 Ref. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: Câte 1 buc.