Nož s segmentnimi rezili z 2K ročajem in delovno konico, z 1 segmentnim rezilom Razar Black, Širina rezila: 18mm

Št. art.: 845095 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina rezila (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina noža brez rezila 182 mm
Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845095 18
EAN/GTIN 4975364111890
Številka proizvajalca DFC560W
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Ergonomski 2-komponentni ročaj z zložljivim rezilom v natančnem kovinskem vodilu. Kakovostno, izredno ostro rezilo z dolgo življenjsko dobo. Večfunkcijska konica na vodilu rezila za odpiranje pločevink, funkcijo izvijača, odpiranje kartonov itd. Dodaten kovinski kljun na koncu ročaja za odpiranje kartonov. Z 8-stopenjskim segmentnim rezilom (podobno št. 845021 vel.10). Širina 18 mm.
Avtomatski zaskok rezila.

Rezervni del:

Za nadomestna rezila glejte art. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov