Hobbykniv med 2K-håndtag og arbejdsspids, med 1 knækklinge Razar Black, Klingebredde: 18mm

Art.-nr.: 845095 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Klingebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Antal knæktrin, klinge, knækbar 8
Produkttype knive
Egenskaber klinge, knækbar; klinge, låsbar; klinge, indtrækkelig; Softgrip-greb
Materiale, klinge stål; stål
Tykkelse, klinge 0,5 mm; 0,5 mm
Længde, klinge 100 mm; 100 mm
Bredde, klinge 18 mm; 18 mm
Type, klinge Knækklinge; Knækklinge
Sikkerhedsteknologi låseanordning
Længde, greb 182 mm
Materiale, greb kunststof; kunststof
Længde i alt 182 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 845095 18
EAN/GTIN 4975364111890
Producentnummer DFC560W
Producent/ansvarlig person Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk 2-komponent greb med indtrækkeligt/udtrækkeligt blad i præcis metalføring. Kvalitetsklinge, ekstremt skarp, med lang standtid. Multifunktionel endespids på klingeføring til dåseåbning, skruetrækker-funktion, åbning af papkasser etc. Med 1 knækklinge (ligner nr. 845021 str.10), 8-trin. 18 mm bred.
Klinge låses automatisk.

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845019 str. 50; 845021 str. 10; 845023 str. 50.