Řezací nůž s 2složkovou rukojetí a pracovním hrotem, s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 18mm

Artiklové číslo: 845095 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Černá
Počet odlamovacích stupňů, Odlamovací čepel 8
Druh produktu Nože
Vlastnosti Odlamovací čepel; Aretace čepele; Zapouštěcí čepel; Rukojeť Softgrip
Materiál čepele ocel; ocel
Pevnost čepele 0,5 mm; 0,5 mm
Délka čepele 100 mm; 100 mm
Šířka čepele 18 mm; 18 mm
Typ čepele Odlamovací čepel; Odlamovací čepel
Bezpečnostní technika Aretace
Délka rukojeti 182 mm
Materiálu rukojeť plast; plast
Celková délka 182 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Číslo výrobce DFC560W
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť se zatahovací / vytahovací čepelí v přesném kovovém vedení. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností. Multifunkční špička na vedení čepele pro otevírání konzerv, funkcí šroubováku, otevírání kartonů atd. Dodatečný kovový výstupek na konci rukojeti k otvírání kartonů. S 1 odlamovací čepelí (podobné č. 845021 vel. 10), 8stupňové. Šířka 18 mm.
Automatická aretace čepele.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.