Skalpel s 2K ručkom i radnim vrhom, s 1 lomljivom oštricom Razar Black, širina oštrice: 18mm

Artikl br.: 845095 18
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 182 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Broj proizvođača DFC560W
Proizvođač/odgovorna osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

Ergonomska 2-komponentna ručka s oštricom koja se može uvući/produžiti u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštra i kvalitetna oštrica, s dugim vijekom trajanja. Multifunkcionalni krajnji vrh na vodilici oštrice služi za otvaranje limenki, ima funkciju odvijača te služi za otvaranje kartona itd. Dodatni metalni zahvat na kraju drške za otvaranje kartona. S 1 lomljivom oštricom (slično br. 845021 vel. 10), 8 stupnjeva. Širine 18 mm.
Nož se automatski steže u dršci.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845019 vel. 50; 845021 vel. 10; 845023 vel. 50.