• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Cutter avec manche bimatière et pointe de travail, avec 1 lame cassable Razar Black, Largeur lame: 18mm

Réf.: 845095 18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur lame (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur cutter sans lame 182 mm
Longueur lame 100 mm
Largeur lame 18 mm
Epaisseur lame 0,5 mm
Nombre de morceaux de lame 8
Type de produit Cutters

Identification et classification

Référence article 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Réf. fabricant DFC560W
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

Manche bimatière ergonomique avec sortie et retrait de la lame dans une glissière métallique précise. Lame de qualité bien affûtée, avec longue durée de vie. Pointe finale multifonction sur le guidage de lame pour ouverture de boîtes, fonction tournevis, ouverture de cartonnages, etc. Ailette métallique supplémentaire à l’extrémité du manche pour l’ouverture de cartonnages. Avec 1 lame cassable (similaire 845021 réf. 10), 8 morceaux. Largeur 18 mm.
Blocage automatique de la lame.

Pièce(s) de rechange:

Lames de rechange, voir 845010 réf. 10; 845019 réf. 50; 845021 réf.10; 845023 réf. 50.

Téléchargements et documents

Produits adaptés