Peilis su 2K rankena ir darbiniu smaigaliu, su 1 nulaužiama geležte Razar Black, Geležtės plotis: 18mm

Prekės Nr.: 845095 18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva juoda
Geležtės laužomųjų dalių skaičius, nulaužiama geležtė 8
Produkto rūšis peilis
Savybės nulaužiama geležtė; fiksuojama geležtė; ištraukiamas peilis; minkšta rankena
Geležtės medžiaga plienas; plienas
Storis geležtė 0,5 mm; 0,5 mm
Geležtės ilgis 100 mm; 100 mm
Geležtės plotis 18 mm; 18 mm
Geležtės rūšis Nulaužiama geležtė; Nulaužiama geležtė
Saugos technika užrakinimo įtaisas
Rankenos ilgis 182 mm
Rankenos medžiaga iš plastiko; iš plastiko
Visas ilgis 182 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Gamintojo numeris DFC560W
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška 2 komponentų rankena su įstumiama / išstumiama geležte tikslioje metalinėje kreipiančiojoje. Kokybiškos geležtės ypač aštrios, labai patvarios. Daugiafunkciu kreipiančiosios galu galima atidaryti skardines, atsukti varžtus, atidaryti kartonines dėžes ir pan. Rankenos gale papildomai yra metalinis pelekas kartoninėms dėžėms atidaryti. Su 1 nulaužiama geležte (panašus į Nr. 845021 dyd. 10), 8 dalių. 18 mm pločio.
Geležtė užsifiksuoja automatiškai.

Atsarginė dalis:

Atsargines geležtes žr. Nr. 845010 dyd. 10; 845019 dyd. 50; 845021 dyd. 10; 845023 dyd. 50.