Cúter con mango de 2 componentes y punta de trabajo, con 1 cuchilla cortante rompible Razar Black, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845095 18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color negro
Número de secciones rompibles, Hoja rompible 8
Tipo de producto Cuchillo
Características Hoja rompible; Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Mango Softgrip
Material cuchilla acero; acero
Grosor hoja 0,5 mm; 0,5 mm
Longitud cuchilla 100 mm; 100 mm
Anchura hoja 18 mm; 18 mm
Tipo de hoja Lámina cortante rompible; Lámina cortante rompible
Tecnología de seguridad Bloqueo
Longitud mango 182 mm
Material mango plástico; plástico
Longitud total 182 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Número del fabricante DFC560W
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes con hoja retráctil en guía metálica precisa. Cuchilla de calidad extremadamente afilada, de duración prolongada. Punta final multifuncional en la guía de cuchilla con función de abrelatas o destornillador, para abrir cartonajes, etc. Peña metálica adicional en el extremo del mango para abrir cartonajes. Con 1 cuchilla cortante rompible (similar al n.° 845021 tam. 10), de 8 niveles. 18 mm de ancho.
La cuchilla cortante se bloquea automáticamente.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.

Descargas y documentos

Productos adecuados