Nóż introligatorski z uchwytem 2-komponentowym i końcówką roboczą, z 1 ostrzem odłamywanym Razar Black, szerokość grotu: 18mm

Nr art.: 845095 18
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość grotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor czarny
Liczba odłamywanych odcinków ostrzy, Ostrze odłamywane 8
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze odłamywane; Blokada ostrza; Ostrze chowane; Uchwyt Softgrip
Materiał grotu stal; stal
Grubość ostrza 0,5 mm; 0,5 mm
Długość grotu 100 mm; 100 mm
Szerokość ostrza 18 mm; 18 mm
Rodzaj ostrza Ostrza odłamywane; Ostrza odłamywane
Mechanizmy zabezpieczające Blokada
Długość uchwytu 182 mm
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 182 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Numer producenta DFC560W
Producent/osoba odpowiedzialna Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z wsuwanym i wysuwanym ostrzem w precyzyjnej prowadnicy z metalu. Niezwykle ostre i trwałe ostrze wysokiej jakości. Wielofunkcyjna końcówka prowadnicy ostrza do otwierania puszek, funkcja wkrętaka, do otwierania pudeł kartonowych itd. Na końcu uchwytu dodatkowe ostrze z metalu do otwierania pudeł kartonowych. Z 1 odłamywanym ostrzem 8-członowym (zbliżonym do nr. 845021 rozm. 10). Szerokość 18 mm.
Ostrze blokuje się automatycznie.

Część zamienna:

Ostrza zamienne patrz nr 845010 wielk. 10; 845019 wielk. 50; 845021 wielk. 10; 845023 wielk. 50.