• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Coltello con impugnatura bicomponente e punta da lavoro, con 1 lama preincisa a settori Razar Black, Larghezza della lama: 18mm

Codice art.: 845095 18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza coltello senza lama 182 mm
Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 845095 18
EAN / GTIN 4975364111890
Codice del produttore DFC560W
Produttore/persona responsabile Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica bicomponente con lama estraibile e rientrante in una precisa guida metallica. Lame di qualità estremamente affilate e di notevole durata. Punta terminale multiuso sulla guida della lama con funzione di apriscatole, giraviti, apricartoni, ecc. Pinna metallica supplementare all’estremità dell’impugnatura per l’apertura di cartoni. Con 1 lama preincisa a settori (simile a n. art. 845021 Dim. 10), a 8 livelli. 18 mm di larghezza.
Arresto automatico della lama.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati