{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Abbrechstufen, Klinge abbrechbar | 8 | |
| Produktart | Messer | |
| Eigenschaften | Klinge abbrechbar; Klinge arretierbar; Klinge versenkbar; Softgrip Griff | |
| Material Klinge | Stahl; Stahl | |
| Stärke Klinge | 0,5 mm; 0,5 mm | |
| Länge Klinge | 100 mm; 100 mm | |
| Breite Klinge | 18 mm; 18 mm | |
| Art Klinge | Abbrechklinge; Abbrechklinge | |
| Sicherheitstechnik | Arretierung | |
| Länge Griff | 182 mm | |
| Material Griff | Kunststoff; Kunststoff | |
| Länge gesamt | 182 mm |
| Artikelnummer | 845095 18 | |
| EAN / GTIN | 4975364111890 | |
| Herstellernummer | DFC560W | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |