Garnitura segmentnih rezil, 10-delna, širina 18 mm „multisharp“, Količina: 10

Št. art.: 845021 10
Nastavi ceno 10 kos (0,47 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.439 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina rezila 100 mm
Širina rezila 18 mm
Debelina rezila 0,5 mm
Število segmentov 8
Število rezil 10
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 845021 10
EAN/GTIN 2050001962492
Številka proizvajalca 2057.0500/AB 22
Proizvajalec/odgovorna oseba LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Opis

Izvedba:

Posebej fino in izjemno ostro nabrušeno rezilo.
Črno rezilo – Lutz® multisharp, vrhunska kaljena rezila z izjemno ostrim brušenjem.

Primerno za:

Noži s segmentnimi rezili št. 845000845035 in 845039845080.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov